Phoenix Contact - Disjoncteur electronique
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 1
type de fusible - électronique
courant nominal - 80 A
limitation de courant actif x IN - 2
mode de pose - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356992367
Réf. Sonepar
00126905745
Réf. Fournisseur
2905744
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
nombre de pôles
1
type de fusible
électronique
courant nominal
80 A
limitation de courant actif x IN
2
mode de pose
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
autre
largeur
41 mm
hauteur
130 mm
profondeur
55.48 mm
tension de fonctionnement
30 V
finition des contacts
sans séparation galvanique
dispositif de sécurité
15 A
temps d'arrêt
0.02 ms
capacité de charge max.
0.075 µF
avec contact de signalisation à distance
Oui
température ambiante en fonctionnement
-25...70 °C
CBM - Module disjoncteur 8 voies - Protection électronique sélective à calibrage assisté - Reglable de 0,5 à 10 A