Phoenix Contact - Parafoudre courant faible
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de décharge nominal (8/20) - 0.5 kA
tension nominale CC - 24...24 V
tension max de régime permanent - 21 V
tension continue la plus élevée CC - 30 V
courant de charge nominal - 6 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4055626135724
Réf. Sonepar
00126614220
Réf. Fournisseur
2906808
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
courant de décharge nominal (8/20)
0.5 kA
tension nominale CC
24...24 V
tension max de régime permanent
21 V
tension continue la plus élevée CC
30 V
courant de charge nominal
6 A
niveau de protection conducteur/terre
45 V
fréquence limite
0.96 MHz
mode de pose
autre
type raccordement 1
borne
surveillance parasurtension
Non
avec contact de signalisation à distance
Non
signalisation au niveau de l'appareil
sans
version anti-déflagration
Non
TERMITRAB - Parafoudre - Simple étage diodes - 2 fils TOR - 24 VDC - Déconnecteur + signalisation - Push-in