Phoenix Contact - Disjoncteur electronique
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 1
type de fusible - électronique
courant nominal - 24 A
limitation de courant actif x IN - 0
largeur - 6.2 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4055626323756
Réf. Sonepar
00126908261
Réf. Fournisseur
2908261
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
nombre de pôles
1
type de fusible
électronique
courant nominal
24 A
limitation de courant actif x IN
0
largeur
6.2 mm
hauteur
105.8 mm
profondeur
54.87 mm
tension de fonctionnement
30 V
dispositif de sécurité
4 A
temps d'arrêt
0.01 ms
capacité de charge max.
0.02 µF
avec contact de signalisation à distance
Oui
température ambiante en fonctionnement
-30...60 °C
Borne disjoncteur électronique 24 VDC - 8 A - NO