Phoenix Contact - Bloc de jonction multipolaire pour circuit imprime
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de raccordements électriques - 4
type de raccordement du conducteur - raccordement à vis
courant assigné In - 24 A
couleur du boîtier/corps - gris
angle circuit imprimé/raccordement conducteur - 0°/180° (horizontal)
Minimum d'achat
200 unité(s)
EAN
4017918404581
Réf. Sonepar
00126909594
Réf. Fournisseur
2909594
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
nombre de raccordements électriques
4
type de raccordement du conducteur
raccordement à vis
courant assigné In
24 A
couleur du boîtier/corps
gris
angle circuit imprimé/raccordement conducteur
0°/180° (horizontal)
tension assignée (Ue)
400 V
tension nominale de tenue aux chocs
4 kV
catégorie de surtension
III
degré de pollution
2
section de raccordement cable rigide
0.14...2.5 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
2.5...2.5 mm²
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.14...2.5 mm²
section de raccordement cable souple
0.14...2.5 mm²
type de raccordement du circuit imprimé
raccord à souder
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
BJ pour C.I., Intensité nominale: 24 A,400 V, Pas: 5 mm, Nombre de pôles: 4, Mode de raccordement: Raccordement vissé, Montage: Soudage, Sens d'enfichage conducteur-circuit imprimé: 0 °, Coloris: gris