Phoenix Contact - Embase du boitier ME
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de boîtier - fermé
largeur - 22.6 mm
hauteur - 99 mm
profondeur - 107.3 mm
matériau - plastique
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4017918953997
Réf. Sonepar
00126895399
Réf. Fournisseur
2914327
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
type de boîtier
fermé
largeur
22.6 mm
hauteur
99 mm
profondeur
107.3 mm
matériau
plastique
indice de protection (IP)
IP20
couleur
gris
finition de la surface
non traité
numéro RAL
7035
largeur en nombre de modules
0.023
température d'utilisation
-40...105 °C
avec blindage
Non
avec technique de raccordement de circuits imprimés intégrée
Non
montage possible sur barres profilées
Oui
montage mural possible
Non
boîtier connectable
Non
ouvertures d'aération disponibles
Oui
Partie inférieure du boîtier, 22,5 mm de large, boîtier ouvert, entièrement prééquipée, sans connecteur de bus , avec contact de terre fonctionnel