Phoenix Contact - Relais individuels
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - connexion circuit imprimé
courant nominal - 16 A
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 12...12 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 15.6...15.6 V
type de tension d'actionnement - DC
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4017918187576
Réf. Sonepar
00126818757
Réf. Fournisseur
2961312
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition du raccordement électrique
connexion circuit imprimé
courant nominal
16 A
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
12...12 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
15.6...15.6 V
type de tension d'actionnement
DC
avec pinces amovibles
Non
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
12...12 V
entraînement, polarité
non polarisé
comportement de commutation de l'entraînement
monostable
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
1
avec contacts à guidage forcé
Non
type de contact de commutation
contact simple
appareil complet avec socle
Non
avec affichage LED
Non
indice de protection (IP)
autre
largeur
12.7 mm
hauteur
29 mm
profondeur
15.7 mm
Relais miniature enfichable, avec contact de puissance pour intensités permanentes élevées, 1 inverseur, tension d'entrée 24 V DC