Phoenix Contact - Module interface
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 37
calibre/courant nominal assigné (In) - 2.5 A
tension assignée (Ue) - 25 V
finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4017918087463
Réf. Sonepar
00126808746
Réf. Fournisseur
2962803
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
nombre de pôles
37
calibre/courant nominal assigné (In)
2.5 A
tension assignée (Ue)
25 V
finition raccordement électrique, côté champ
raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande
autre
degré de pollution
2
profondeur
42 mm
largeur
121 mm
hauteur
45 mm
mode de pose
profilé chapeau/rail G - TH35/G32
Module VARIOFACE, connexion vissée, avec connecteur mâle SUB-D, se monte sur profilé NS 35-7,5, 37 pôles