Phoenix Contact - Module a relais statique
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'entrée - 19.2...28.8 V
type de tension d'entrée - DC
tension de sortie - 3...48 V
type de tension de sortie - DC
courant de fonctionnement nominal Ie - 0.1 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4017918130565
Réf. Sonepar
00126813056
Réf. Fournisseur
2966728
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
tension d'entrée
19.2...28.8 V
type de tension d'entrée
DC
tension de sortie
3...48 V
type de tension de sortie
DC
courant de fonctionnement nominal Ie
0.1 A
type de sortie numérique
électronique
avec affichage LED
Oui
Interface PLC, comprenant le module de base PLC-BSC avec raccordement vissé et un optocoupleur miniature enfichable, pour montage sur profilé NS 35-7,5, entrée : 24 V DC, sortie : 3-48 V DC-100 mA