Phoenix Contact - Logiciel Industriel-PCWorx-
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
avec éditeur pour langage de programmation LI (liste d'instructions) - Oui
avec éditeur pour langage de programmation TS (texte structuré) - Oui
avec éditeur pour langage de programmation (Diagramme Fonctionnel en Séquence) - Oui
bibliothèque de blocs - intégré
fonction de configuration intégrée - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356099516
Réf. Sonepar
00126609951
Réf. Fournisseur
2985385
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
avec éditeur pour langage de programmation LI (liste d'instructions)
Oui
avec éditeur pour langage de programmation TS (texte structuré)
Oui
avec éditeur pour langage de programmation (Diagramme Fonctionnel en Séquence)
Oui
bibliothèque de blocs
intégré
fonction de configuration intégrée
Oui
avec éditeur pour langage de programmation DC (diagramme de contacts)
Oui
avec éditeur pour langage de programmation DF (diagramme fonctionnel)
Oui
avec éditeur pour langage de programmation Flowchart
Non
avec éditeur pour langage de programmation spécifique au constructeur
Oui
adapté au système d'exploitation Windows 9x
Non
adapté au système d'exploitation Windows NT
Non
adapté au système d'exploitation Windows 2000
Non
adapté au système d'exploitation Windows XP
Non
adapté au système d'exploitation Windows ME
Non
adapté au système d'exploitation Windows CE
Non
adapté au système d'exploitation LINUX
Non
adapté au système d'exploitation Windows Vista
Non
adapté au système d'exploitation Windows 2003 Server
Non
adapté au système d'exploitation Windows 7
Oui
adapté à d'autres systèmes d'exploitation
Oui
fonction diagnostic intégrée
Oui
fonction d'évaluation intégrée
Oui
fonction de projection intégrée
Non
fonction d'acquisition de données intégrée
Oui
fonction de communication intégrée
Oui
fonction technologique intégrée
Non
fonction de mise en service intégrée
Non
fonction de simulation intégrée
Non
fonction de mouvement intégrée
Non
fonction d'analyse intégrée
Oui
fonction de positionnement intégrée
Non
fonction de maintenance intégrée
Oui
conforme à l'IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3)
Non
adapté aux fonctions de sécurité
Oui
Progiciel pour solutions d'automatisation à base PC, licence PC WORX PRO, comprend les 5langages CEI, avec compilateur MSFC, max. 128koctets données d'entrée et de sortie, clé de licence spécifique à la version