Phoenix Contact - Logiciel Industriel-PCWorx-
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
compatibilité multipostes, runtime - Non
fonctionnalité SCADA - Non
groupes d'utilisateurs (protection par mot de passe) possibles - Non
fréquence min. d'horloge du processus, système runtime - 2e+009 GHz
avec interface OPC, serveur - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356103497
Réf. Sonepar
00126610349
Réf. Fournisseur
2985945
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
compatibilité multipostes, runtime
Non
fonctionnalité SCADA
Non
groupes d'utilisateurs (protection par mot de passe) possibles
Non
fréquence min. d'horloge du processus, système runtime
2e+009 GHz
avec interface OPC, serveur
Non
avec interface OPC, client
Non
avec interfaces de programmation
Non
système d'exploitation runtime, Windows XP
Non
système d'exploitation runtime, Windows 2000
Non
système d'exploitation runtime, LINUX
Non
système d'exploitation runtime, Windows Vista
Non
adapté au système d'exploitation Windows 7
Non
adapté au système d'exploitation Windows 8
Oui
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 9x
Non
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows NT
Non
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 2000
Non
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows XP
Non
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, LINUX
Non
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows ME
Non
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows Vista
Non
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 2003 Server
Non
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 7
Non
mémoire principale min., système runtime
8.58993e+009 Moctet
mémoire principale min., système de projection
8.58993e+009 Moctet
nombre de clients max.
0
adapté aux clients Web
Non
gestion des alarmes
Non
représentation de tendance
Non
projection en ligne possible
Non
changement de langue possible
Non
avec langage de script Visual Basic
Non
avec autre langage de script
Non
bibliothèque de blocs d'objets
non disponible
fonction diagnostic de processus
non disponible
fréquence min. d'horloge du processus, système de projection
2e+009 GHz
AX OPC SERVER, interface de communication pour visualisation compatible OPC avec automates à base PC WORX.