Phoenix Contact - Relais individuels
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - autre
courant nominal - 8 A
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 179.4...179.4 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 230...230 V
type de tension d'actionnement - AC
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356480987
Réf. Sonepar
00126648098
Réf. Fournisseur
2987972
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition du raccordement électrique
autre
courant nominal
8 A
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
179.4...179.4 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
230...230 V
type de tension d'actionnement
AC
avec pinces amovibles
Non
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
179.4...179.4 V
comportement de commutation de l'entraînement
monostable
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
2
avec contacts à guidage forcé
Non
type de contact de commutation
contact simple
appareil complet avec socle
Non
avec affichage LED
Non
largeur
12.7 mm
hauteur
29 mm
profondeur
25 mm
Relais miniature enfichable, avec contact de puissance, 2 contacts inverseurs, touche de test, affichage mécanique de position, LED intégrée, tension de la bobine 230 V AC