Phoenix Contact - Logiciel Industriel-Visualisation-Visu +
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
compatibilité multipostes, runtime - Oui
fonctionnalité SCADA - Oui
groupes d'utilisateurs (protection par mot de passe) possibles - Oui
fréquence min. d'horloge du processus, système runtime - 1.6e+009 GHz
avec interface OPC, serveur - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356479677
Réf. Sonepar
00126647967
Réf. Fournisseur
2988544
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
compatibilité multipostes, runtime
Oui
fonctionnalité SCADA
Oui
groupes d'utilisateurs (protection par mot de passe) possibles
Oui
fréquence min. d'horloge du processus, système runtime
1.6e+009 GHz
avec interface OPC, serveur
Oui
avec interface OPC, client
Oui
avec interfaces de programmation
Oui
système d'exploitation runtime, Windows XP
Non
système d'exploitation runtime, Windows 2000
Non
système d'exploitation runtime, LINUX
Non
système d'exploitation runtime, Windows Vista
Non
adapté au système d'exploitation Windows 7
Non
adapté au système d'exploitation Windows 8
Oui
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 9x
Non
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows NT
Non
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 2000
Non
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows XP
Non
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, LINUX
Non
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows ME
Non
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows Vista
Non
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 2003 Server
Non
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 7
Non
mémoire principale min., système runtime
4.29497e+009 Moctet
mémoire principale min., système de projection
4.29497e+009 Moctet
nombre de clients max.
0
adapté aux clients Web
Oui
gestion des alarmes
Oui
représentation de tendance
Oui
projection en ligne possible
Oui
changement de langue possible
Non
avec langage de script Visual Basic
Oui
avec autre langage de script
Oui
bibliothèque de blocs d'objets
non disponible
fonction diagnostic de processus
non disponible
fréquence min. d'horloge du processus, système de projection
1.6e+009 GHz
Licence de développement pour les projets Visu+.