Phoenix Contact - Bloc de jonction de puissance AL-CU

Phoenix Contact - Bloc de jonction de puissance AL-CU

PHOENIX CONTACT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 70...240 mm²

  • courant assigné In - 415 A

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis

  • mode de pose - profilé chapeau 35 mm

  • nombre de positions de serrage par étage - 2

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4017918091873

Réf. Sonepar

00126809187

Réf. Fournisseur

3010217

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble

70...240 mm²

courant assigné In

415 A

finition raccordement électrique 1

raccordement à vis

mode de pose

profilé chapeau 35 mm

nombre de positions de serrage par étage

2

tension assignée (Ue)

1000 V

couleur

gris

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble

70...185 mm²

section de raccordement cable rigide

70...240 mm²

section de raccordement cable souple

35...95 mm²

finition raccordement électrique 2

raccordement à vis

nombre d'étages

1

matériau du corps isolant

autre

température d'utilisation

-60...105 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94

V0

largeur

36 mm

hauteur

123.6 mm

profondeur

100 mm

finition antidéflagrante 'Ex e'

Oui

plaque de fermeture requise

Non

étages reliés à l'intérieur

Non

Bloc de jonction simple, raccordement vissé, sections :70 mm² - 240 mm², largeur : 36 mm, coloris : gris, type de montage : NS 35-15, NS 32