Phoenix Contact - Support isolant
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 1
courant assigné max. - 0 A
distance de rail - 0 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4017918147549
Réf. Sonepar
00126814754
Réf. Fournisseur
3025888
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
nombre de pôles
1
courant assigné max.
0 A
distance de rail
0 mm
Support isolant avec vis de fixation, utilisable au choix pour la barre omnibus 3 x 10 mm ou 6 x 6 mm, coloris : gris