Phoenix Contact - Bloc de jonction sectionnable pour essais
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...6 mm²
courant assigné In - 41 A
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
nombre de positions de serrage par étage - 2
finition de la séparation longitudinale - glissant
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4017918168056
Réf. Sonepar
00126816805
Réf. Fournisseur
3026272
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.5...6 mm²
courant assigné In
41 A
finition raccordement électrique 1
raccordement à vis
nombre de positions de serrage par étage
2
finition de la séparation longitudinale
glissant
tension assignée (Ue)
500 V
mode de pose
autre
couleur
gris
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.5...6 mm²
section de raccordement cable rigide
0.5...10 mm²
section de raccordement cable souple
0.5...2.5 mm²
finition raccordement électrique 2
raccordement à vis
nombre d'étages
1
étages reliés à l'intérieur
Non
matériau du corps isolant
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
température d'utilisation
-60...105 °C
largeur
8.2 mm
hauteur
51 mm
profondeur
91 mm
plaque de fermeture requise
Oui
finition de la séparation transversale
sans
avec prise de test intégrée
Non
BJ de sectionnement pour essais, raccordement vissé, sections : 0,5 mm²- 10 mm², largeur : 8,2 mm, type de montage : NS 35-7,5, NS 35-15, NS 32, coloris : gris