Phoenix Contact - Support isolant
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 1
courant assigné max. - 0 A
distance de rail - 65 mm
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4017918157128
Réf. Sonepar
00126815712
Réf. Fournisseur
3026489
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
nombre de pôles
1
courant assigné max.
0 A
distance de rail
65 mm
Support isolant, longueur du fût : 95,5 mm, Largeur : 6,2 mm, Coloris : gris