Phoenix Contact - Bloc de jonction triple etage avec raccordement a la terre

Phoenix Contact - Bloc de jonction triple etage avec raccordement a la terre

PHOENIX CONTACT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.08...2.5 mm²

  • courant assigné In - 20 A

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ressort

  • mode de pose - profilé chapeau 35 mm

  • nombre de positions de serrage par étage - 2

Minimum d'achat

  • 50 unité(s)

EAN

4017918817978

Réf. Sonepar

00126881797

Réf. Fournisseur

3036055

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble

0.08...2.5 mm²

courant assigné In

20 A

finition raccordement électrique 1

raccordement par borne à ressort

mode de pose

profilé chapeau 35 mm

nombre de positions de serrage par étage

2

tension assignée (Ue)

800 V

couleur

gris

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble

0.14...2.5 mm²

section de raccordement cable rigide

0.08...4 mm²

section de raccordement cable souple

0.08...2.5 mm²

finition raccordement électrique 2

raccordement par borne à ressort

nombre d'étages

4

matériau du corps isolant

autre

température d'utilisation

-60...105 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94

V0

largeur

5.2 mm

hauteur

73.5 mm

profondeur

98.5 mm

finition antidéflagrante 'Ex e'

Non

plaque de fermeture requise

Oui

étages reliés à l'intérieur

Non

Bloc de jonction simple, raccordement à ressort, sections : 0,08 mm² - 4 mm², largeur : 5,2 mm, coloris : gris, type de montage : NS 35-7,5, NS 35-15