Phoenix Contact - Connecteur COMBI a ressort
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.08...2.5 mm²
courant assigné In - 24 A
nombre de pôles - 2
finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
4017918832797
Réf. Sonepar
00126883279
Réf. Fournisseur
3040261
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
modèle
autre
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.08...2.5 mm²
courant assigné In
24 A
nombre de pôles
2
finition du raccordement électrique
raccordement par borne à ressort
tension assignée (Ue)
500 V
section de conducteur connectable
0.08...4 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.14...2.5 mm²
section de raccordement cable rigide
0.08...4 mm²
section de raccordement cable souple
0.08...2.5 mm²
nombre total de pôles sans contact de mise à la terre
2
largeur
10.4 mm
connectable
Non
Connecteurs, raccordement à ressort, Nombre de pôles : 2, sections : 0,08 mm² - 4 mm², largeur : 10,4 mm, hauteur : 39 mm, coloris : gris