Phoenix Contact - Bloc de jonction sectionnable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.2...4 mm²
courant assigné In - 10 A
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
nombre de positions de serrage par étage - 2
finition de la séparation longitudinale - orientable
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
4017918092597
Réf. Sonepar
00126809259
Réf. Fournisseur
3101087
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.2...4 mm²
courant assigné In
10 A
finition raccordement électrique 1
raccordement à vis
nombre de positions de serrage par étage
2
finition de la séparation longitudinale
orientable
tension assignée (Ue)
400 V
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
couleur
gris
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.25...4 mm²
section de raccordement cable rigide
0.2...4 mm²
section de raccordement cable souple
0.2...1.5 mm²
finition raccordement électrique 2
raccordement à vis
nombre d'étages
2
étages reliés à l'intérieur
Non
matériau du corps isolant
thermoplastique
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V2
température d'utilisation
-60...105 °C
largeur
6.2 mm
hauteur
93 mm
profondeur
93 mm
plaque de fermeture requise
Non
finition de la séparation transversale
sans
avec prise de test intégrée
Oui
Bloc de jonction simple, raccordement vissé, sections : 0,2 mm² - 4 mm², I nominale : 10 A, U nominale : 400 V, longueur : 93 mm, largeur : 6,2 mm, coloris : gris, montage : NS 35-7,5, NS 35-15, NS 32