Phoenix Contact - Embout
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 2.5 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 8 mm
couleur - gris
isolé - Oui
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
4017918093716
Réf. Sonepar
00126809371
Réf. Fournisseur
3200069
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
section nominale
2.5 mm²
type de construction
standard
longueur de gaine
8 mm
couleur
gris
isolé
Oui
matériau
cuivre
sans halogène
Oui
matériau isolant
polypropylène (PP)
traitement de la surface
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit
Non
avec drapeau de marquage
Non
emballage en bande
Non
taille AWG
14
Embout de câblage avec collerette isolante, section : 2,5 mm², longueur du fût : 8 mm, coloris : gris, 100 pièces