Phoenix Contact - Bloc de jonction double etage
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.14...4 mm²
courant assigné In - 20 A
finition raccordement électrique 1 - autre
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
nombre de positions de serrage par étage - 3
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4055626004068
Réf. Sonepar
00126210602
Réf. Fournisseur
3210600
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.14...4 mm²
courant assigné In
20 A
finition raccordement électrique 1
autre
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
nombre de positions de serrage par étage
3
tension assignée (Ue)
800 V
couleur
gris
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.14...2.5 mm²
section de raccordement cable rigide
0.14...4 mm²
section de raccordement cable souple
0.14...2.5 mm²
finition raccordement électrique 2
autre
nombre d'étages
2
matériau du corps isolant
autre
température d'utilisation
-60...105 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
largeur
5.2 mm
hauteur
45.8 mm
profondeur
111.8 mm
finition antidéflagrante 'Ex e'
Non
plaque de fermeture requise
Oui
étages reliés à l'intérieur
Non
BJ à 2 étages, sections : 0,14 mm² - 4 mm², raccordement Push-in, largeur : 5,2 mm, coloris : gris, type de montage : NS 35-7,5, NS 35-15