Phoenix Contact - Pont enfichable

Phoenix Contact - Pont enfichable

PHOENIX CONTACT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • courant assigné In - 17.5 A

  • nombre de bornes reliées - 20

  • dimension de trame - 3.5 mm

  • couleur - bleu

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4046356599313

Réf. Sonepar

00126213138

Réf. Fournisseur

3213138

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

modèle

autre

courant assigné In

17.5 A

nombre de bornes reliées

20

dimension de trame

3.5 mm

couleur

bleu

tension assignée (Ue)

250 V

isolé

Oui

mode de pose

autre

finition antidéflagrante 'Ex e'

Non

avec protection contre les contacts accidentels

Non

Pont, Nombre de pôles : 20, coloris : bleu