Phoenix Contact - Bloc de jonction de puissance avec raccordement a la terre
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction PEN possible - Non
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 25...70 mm²
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
nombre d'étages - 1
nombre de positions de serrage par étage - 2
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356783446
Réf. Sonepar
00126678344
Réf. Fournisseur
3213141
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
fonction PEN possible
Non
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
25...70 mm²
finition raccordement électrique 1
raccordement à vis
nombre d'étages
1
nombre de positions de serrage par étage
2
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
couleur
vert/jaune
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
16...70 mm²
section de raccordement cable rigide
16...95 mm²
section de raccordement cable souple
25...70 mm²
finition raccordement électrique 2
raccordement à vis
matériau du corps isolant
autre
température d'utilisation
-60...105 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
largeur
20.3 mm
hauteur
87.5 mm
profondeur
70.5 mm
plaque de fermeture requise
Non
BJ pour conducteur de protection, raccordement vissé, Nombre de pôles : 1, sections : 16 mm² - 70 mm², largeur : 20,3 mm, coloris : vert-jaune, type de montage : NS 35-15