Phoenix Contact - Pont de jonciton a visser
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
nombre de bornes reliées - 2
dimension de trame - 20 mm
couleur - autre
isolé - Oui
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4046356550147
Réf. Sonepar
00126213195
Réf. Fournisseur
3213195
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
modèle
autre
nombre de bornes reliées
2
dimension de trame
20 mm
couleur
autre
isolé
Oui
mode de pose
filetable
finition antidéflagrante 'Ex e'
Non
avec protection contre les contacts accidentels
Non
Pont de jonction, Nombre de pôles : 2, coloris : argenté