Phoenix Contact - Rail DIN symetrique non perfore
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rail DIN 35/15 mm
matériau - acier
longueur - 3000 mm
forme de trou - sans
hauteur - 15 mm
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4046356756099
Réf. Sonepar
00126675609
Réf. Fournisseur
3240065
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
modèle
rail DIN 35/15 mm
matériau
acier
longueur
3000 mm
forme de trou
sans
hauteur
15 mm
écart central entre les trous
0 mm
épaisseur de matériau
1.5 mm
Rail DIN symétrique non perforé, Largeur: 35 mm, Hauteur: 15 mm, Longueur: 3000 mm, Coloris: galvanisé