Phoenix Contact - Collier serrant metallique
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 7.9 mm
longueur de bande - 1067 mm
diamètre max. du faisceau - 305 mm
fermeture à bande - fermeture à bille/sphère
couleur - autre
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
4046356705615
Réf. Sonepar
00126240813
Réf. Fournisseur
3240813
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
largeur de bande
7.9 mm
longueur de bande
1067 mm
diamètre max. du faisceau
305 mm
fermeture à bande
fermeture à bille/sphère
couleur
autre
épaisseur de bande
0.26 mm
résistance min. à la traction
1335 N
température d'utilisation
-80...538 °C
température de montage
-80...538 °C
modèle
sans crantage
matériau
métal
qualité du matériau
acier inoxydable 304 (V2A)
traitement de la surface
autre
stable aux UV selon ASTM D6779
Non
sans halogène
Oui
transparent
Non
fluorescente
Non
champ d'inscription
sans
fermeture amovible
Non
type de fixation
sans
homologation VG
Non
homologation MIL
Oui
homologation UL
Non
Attache-câble, en acier inoxydable (AISI 304), convient aussi pour les environnements agressifs, avec fermeture à bille, pour une fixation et un regroupement rapide et sûr