Phoenix Contact - Tube de protection
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
indice de protection (IP) - IP40
rayon de courbure, statique - 28 mm
diamètre nominal - 11 mm
matériau de la gaine 1ere - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356737173
Réf. Sonepar
00126673717
Réf. Fournisseur
3240865
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
matériau
acier
indice de protection (IP)
IP40
rayon de courbure, statique
28 mm
diamètre nominal
11 mm
matériau de la gaine 1ere
autre
diamètre externe
14 mm
diamètre intérieur
11 mm
matériau de la gaine 1ere
autre
diamètre nominal en pouces
autre
joint
sans joint
température d'utilisation
-50...250 °C
résistance à la traction
500 N
poids
0.102 kg/m
couleur
autre
charge suspendue
450 N
caractéristiques électriques
non indiqué
accélérateur de flammes
Non
utilisation dans la zone Ex
Non
tenue à la flexion
autre
homologation selon FI
Non
avec homologation selon UL
Non
Tube de protection, matériau: Acier galvanisé, indice de protection: IP40, coloris: argenté, diamètre intérieur: 11 mm, Longueur totale: 10 m