Planet Wattohm - Angle exterieur Variasouple pour moulure Keva 20mmx10mm - PVC Blanc Artic
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 10 mm
largeur - 20 mm
modèle - capot moulé
angle - 90...90 °
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3271780114035
Réf. Sonepar
00013011403
Réf. Fournisseur
11403
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
hauteur
10 mm
largeur
20 mm
modèle
capot moulé
angle
90...90 °
couleur
blanc
feuille de protection
Non
sans halogène
Oui
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
type de fixation
encliquetable
numéro RAL
9010
Angle extérieur pour moulure Keva 1 compartiment 20x10mm blanc Artic
Les Atouts de l'article:
Angle 90° - 90° Angle extérieur Plastique
Quelques mots du fabricant :
Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.