Planet Wattohm - Moulure Keva 22mmx12mm-Fond+couvercle-2 compartiments-Longueur 2,10m-Blanc Artic
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 22 mm
hauteur - 12 mm
couleur - blanc
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
Minimum d'achat
2 unité(s)
EAN
3271780115018
Réf. Sonepar
00013011501
Réf. Fournisseur
11501
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
largeur
22 mm
hauteur
12 mm
couleur
blanc
matériau
plastique
traitement de la surface
non traité
longueur
2100 mm
sans halogène
Non
nombre de cloisons fixes
1
nombre de cloisons enfichables
0
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
section transversale utile
170 mm²
qualité du matériau
PVC
traitement antibactérien
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
transparent
Non
numéro RAL
9010
type de fixation
perforation du fond
finition du couvercle
séparé
avec agrafe pour tenue de câble
Non
feuille de protection
Non
avec connecteur de conduit
Non
livraison sur rouleau
Non
estampages
Non
indice de protection (IP)
IP40
température d'utilisation
-5...60 °C
Moulure Keva 2 compartiments 22x12mm et longueur 2,10m livrée avec couvercle blanc Artic
Les Atouts de l'article:
Couvercle séparé - Découpe à l’aide d’une scie (type scie à métaux) Moulure - fond + couvercle Plastique
Quelques mots du fabricant :
Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.