Planet Wattohm - Te de derivation -Pour moulure Keva 32mmx12mm - PVC Blanc Artic

Planet Wattohm - Te de derivation -Pour moulure Keva 32mmx12mm - PVC Blanc Artic

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 12 mm

  • largeur - 32 mm

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3271780115278

Réf. Sonepar

00013011527

Réf. Fournisseur

11527

Réf. Commerciale

Planet Wattohm

hauteur

12 mm

largeur

32 mm

couleur

blanc

matériau

plastique

traitement de la surface

non traité

sans halogène

Oui

modèle

partie inférieure et partie supérieure

qualité du matériau

autre

traitement antibactérien

Non

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

type de fixation

encliquetable

feuille de protection

Non

Té de dérivation pour moulure Keva 32x12mm blanc Artic

Les Atouts de l'article:

Plastique Sans halogène Té de dérivation

Quelques mots du fabricant :

Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.