Planet Wattohm - Embout pour moulure Keva 32mmx15mm - PVC Blanc Artic
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 15 mm
largeur - 32 mm
modèle - gauche/droite
matériau - plastique
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3271780115452
Réf. Sonepar
00013011545
Réf. Fournisseur
11545
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
hauteur
15 mm
largeur
32 mm
modèle
gauche/droite
matériau
plastique
couleur
blanc
sans halogène
Oui
qualité du matériau
autre
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
type de fixation
encliquetable
numéro RAL
9010
feuille de protection
Non
Embout pour moulure Keva 32x15mm blanc Artic
Les Atouts de l'article:
Embout Plastique Sans halogène
Quelques mots du fabricant :
Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.