Planet Wattohm - Joint de couvercle recouvrant pour moulure Keva 50mmx20mm - PVC Blanc Artic

Planet Wattohm - Joint de couvercle recouvrant pour moulure Keva 50mmx20mm - PVC Blanc Artic

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur du canal d'allège - 50 mm

  • profondeur du canal d'allège - 20 mm

  • modèle - doublage de coupe de canal

  • forme - symétrique

  • couleur - blanc

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3271780115780

Réf. Sonepar

00013011578

Réf. Fournisseur

11578

Réf. Commerciale

Planet Wattohm

largeur du canal d'allège

50 mm

profondeur du canal d'allège

20 mm

modèle

doublage de coupe de canal

forme

symétrique

couleur

blanc

sans halogène

Non

type de fixation

encliquetable

matériau

plastique

qualité du matériau

PVC

traitement antibactérien

Non

traitement de la surface

non traité

Joint de couvercle recouvrant pour moulure Keva 50x20mm blanc Artic

Les Atouts de l'article:

Doublage de coupe de canal Joint de couvercle recouvrant Plastique - Symétrique

Quelques mots du fabricant :

Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.