Planet Wattohm - Te de derivation -Pour moulure Keva 50mmx20mm - PVC Blanc Artic
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 20 mm
largeur - 50 mm
couleur - blanc
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3271780115872
Réf. Sonepar
00013011587
Réf. Fournisseur
11587
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
hauteur
20 mm
largeur
50 mm
couleur
blanc
matériau
plastique
traitement de la surface
non traité
sans halogène
Oui
modèle
partie inférieure et partie supérieure
qualité du matériau
autre
traitement antibactérien
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
type de fixation
encliquetable
numéro RAL
9010
feuille de protection
Non
Té de dérivation pour moulure Keva 50x20mm blanc Artic
Les Atouts de l'article:
Plastique Sans halogène Té de dérivation
Quelques mots du fabricant :
Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.