Planet Wattohm - Cadre simple Appareillage Saillie Legrand-Profondeur 15-Moulure Keva 32, 50x15mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités d'appareil - 1
hauteur du câble pour plinthe - 15 mm
couleur - blanc
garnissage - sans
sans halogène - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3271780118316
Réf. Sonepar
00013011831
Réf. Fournisseur
11831
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
nombre d'unités d'appareil
1
hauteur du câble pour plinthe
15 mm
couleur
blanc
garnissage
sans
sans halogène
Oui
type de montage appareil d'installation
standard
matériau
plastique
traitement antibactérien
Non
décoration
sans
Cadre simple Appareillage Saillie de Legrand ASL pour moulure Keva 32x15mm et 50x15mm blanc Artic
Les Atouts de l'article:
Cadre simple Plastique Sans halogène
Quelques mots du fabricant :
Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.