Planet Wattohm - Cadre double Appareillage Saillie Legrand - Pour plinthe Keva 125x20mm - Blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités d'appareil - 2
profondeur du câble pour plinthe - 125 mm
hauteur du câble pour plinthe - 20 mm
couleur - blanc
garnissage - sans
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
3271780118620
Réf. Sonepar
00013011862
Réf. Fournisseur
11862
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
nombre d'unités d'appareil
2
profondeur du câble pour plinthe
125 mm
hauteur du câble pour plinthe
20 mm
couleur
blanc
garnissage
sans
sans halogène
Oui
type de montage appareil d'installation
standard
matériau
plastique
traitement antibactérien
Non
décoration
sans
Cadre double Appareillage Saillie de Legrand ASL pour plinthe Keva 125x20mm blanc Artic
Les Atouts de l'article:
Cadre double Plastique Sans halogène
Quelques mots du fabricant :
Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.