Planet Wattohm - Passage de plancher 75x18mm-Fond+couvercle-3 compartiments-Longueur 2m-Aluminium

Planet Wattohm - Passage de plancher 75x18mm-Fond+couvercle-3 compartiments-Longueur 2m-Aluminium

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 75 mm

  • hauteur - 18 mm

  • longueur - 2000 mm

  • couleur - aluminium

  • nombre de canaux - 3

Minimum d'achat

  • 2 unité(s)

EAN

3271780120364

Réf. Sonepar

00013012036

Réf. Fournisseur

12036

Réf. Commerciale

Planet Wattohm

largeur

75 mm

hauteur

18 mm

longueur

2000 mm

couleur

aluminium

nombre de canaux

3

matériau

autre

sans halogène

Non

indice de protection contre les chocs (IK)

IK08

traitement antibactérien

Non

auto-adhésif

Non

lèvre d'étanchéité

Non

avec revêtement antidérapant

Non

température d'utilisation

-5...60 °C

indice de protection (IP)

IP20

Passage de plancher 3 compartiments , 75x18mm et longueur 2m livré avec couvercle aluminium

Les Atouts de l'article:

Passage de plancher Présenté en longueur de 2m - Découper à l’aide d’une scie (type scie à métaux) Solidarisation du corps et du couvercle par clipsage (démontable à l’aide d’un outil par exemple : tournevis..)

Quelques mots du fabricant :

Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.