Planet Wattohm - Kit bandeau multifonction Keva eclairage 13W + 1 inter + 3 prises -Profile 1,20m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection contre les chocs (IK) - IK07
couleur du boîtier/corps - blanc
adapté à un montage encastré - Non
montage en ligne continue possible - Non
puissance de lampe acceptée - 13...13 W
Minimum d'achat
4 unité(s)
EAN
3271780122566
Réf. Sonepar
00013012256
Réf. Fournisseur
12256
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
couleur du boîtier/corps
blanc
adapté à un montage encastré
Non
montage en ligne continue possible
Non
puissance de lampe acceptée
13...13 W
adapté à un montage en applique
Oui
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Non
adapté à un montage en saillie
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
source lumineuse
lampe fluorescente D=16 mm
source lumineuse fournie
Oui
douille
G5
matériau du boîtier/corps
plastique
matériau de la verrine
autre
finition du paralume
sans
appareillage
ballast électronique
appareillage fourni
Oui
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
variation en fonction de la commande
Non
pas de variation
Oui
répartition lumineuse
symétrique
émission de lumière
direct
protection contre l'incendie « D »
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
avec grilles d'aération
Non
couleur de la lumière
blanc
largeur
80 mm
hauteur/profondeur
80 mm
longueur
1200 mm
diamètre externe
0 mm
diamètre d'encastrement
0 mm
type de connexion
prise (mâle)
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
B
Kit bandeau multifonction avec profilé 1,20m , couvercle 0,60m , module d'éclairage 13W avec interrupteur , 2 embouts , 3 prises 2P+T , 5 crochets et 1 interrupteur blanc Artic
Les Atouts de l'article:
Kit bandeau multifonction - IK07 Plastique - Symétrique Puissance de lampe acceptée 13W - 13W - Puissance ECL 13W
Quelques mots du fabricant :
Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.