Planet Wattohm - Goulotte distribution auto-adhesive Viadis 10x10mm-Fond+couvercle-Longueur 2m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 10 mm
hauteur - 10 mm
couleur - blanc
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
Minimum d'achat
2 unité(s)
EAN
3271780142243
Réf. Sonepar
00013014224
Réf. Fournisseur
14224
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
largeur
10 mm
hauteur
10 mm
couleur
blanc
matériau
plastique
traitement de la surface
non traité
longueur
2000 mm
sans halogène
Non
nombre de cloisons fixes
0
nombre de cloisons enfichables
0
indice de protection contre les chocs (IK)
autre
section transversale utile
70 mm²
qualité du matériau
PVC
traitement antibactérien
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
transparent
Non
numéro RAL
9010
type de fixation
auto-adhésif et perforation du fond
finition du couvercle
avec charnière à film
avec agrafe pour tenue de câble
Non
feuille de protection
Non
avec connecteur de conduit
Non
livraison sur rouleau
Non
indice de protection (IP)
autre
température d'utilisation
15...60 °C
Goulotte de distribution auto-adhésive Viadis 1 compartiment 10x10mm et longueur 2m livrée avec couvercle blanc Artic
Les Atouts de l'article:
Assure uniquement la distribution des différents conducteurs et câbles dans une installation électrique Goulotte distribution Modulable dans le temps - Découpe à l’aide d’une scie (type scie à métaux) - Possibilité d’adapter des cloisons de séparation amovibles
Quelques mots du fabricant :
Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.