Planet Wattohm - Embout a visser - Pour goulotte de distribution Viadis 40x25mm -PVC Blanc Artic
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 25 mm
largeur - 40 mm
modèle - gauche/droite
matériau - plastique
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3271780162845
Réf. Sonepar
00013016284
Réf. Fournisseur
16284
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
hauteur
25 mm
largeur
40 mm
modèle
gauche/droite
matériau
plastique
couleur
blanc
sans halogène
Oui
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
qualité du matériau
autre
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
type de fixation
à visser
numéro RAL
9010
feuille de protection
Non
indice de protection (IP)
IP3X
température d'utilisation
15...60 °C
Embout à visser pour goulotte de distribution Viadis et goulotte d'installation PCABS ZH 40x25mm blanc Artic
Les Atouts de l'article:
Embout Plastique Possibilité de fixer avec une vis (non fournie) pour une meilleure tenue
Quelques mots du fabricant :
Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.