Planet Wattohm - Te de derivation -Pour goulotte de distribution Viadis 60x25mm-PVC Blanc Artic
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 25 mm
largeur - 60 mm
couleur - blanc
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
Minimum d'achat
20 unité(s)
EAN
3271780163064
Réf. Sonepar
00013016306
Réf. Fournisseur
16306
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
hauteur
25 mm
largeur
60 mm
couleur
blanc
matériau
plastique
traitement de la surface
non traité
sans halogène
Oui
modèle
partie inférieure et partie supérieure
qualité du matériau
autre
traitement antibactérien
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
type de fixation
encliquetable
feuille de protection
Non
Té pour goulotte de distribution Viadis 60x25mm blanc Artic
Les Atouts de l'article:
Montage sur le fond du profilé par clipsage - Montage sur le profilé avec ou sans cloison de fractionnement ou de séparation Plastique Té de dérivation
Quelques mots du fabricant :
Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.