Planet Wattohm - Te de derivation -Pour goulotte de distribution Viadis 90x40mm-PVC Gris

Planet Wattohm - Te de derivation -Pour goulotte de distribution Viadis 90x40mm-PVC Gris

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 40 mm

  • couleur - gris

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

  • sans halogène - Oui

Minimum d'achat

  • 20 unité(s)

EAN

3271780164368

Réf. Sonepar

00013016436

Réf. Fournisseur

16436

Réf. Commerciale

Planet Wattohm

hauteur

40 mm

couleur

gris

matériau

plastique

traitement de la surface

non traité

sans halogène

Oui

modèle

partie inférieure et partie supérieure

qualité du matériau

autre

traitement antibactérien

Non

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

type de fixation

encliquetable

feuille de protection

Non

Té hauteur 40mm pour goulotte de distribution Viadis 90x40mm gris

Les Atouts de l'article:

Plastique Té de dérivation

Quelques mots du fabricant :

Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.