Planet Wattohm - Angle plat - Pour goulotte de distribution Viadis 150x60mm - PVC Blanc Artic

Planet Wattohm - Angle plat - Pour goulotte de distribution Viadis 150x60mm - PVC Blanc Artic

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 60 mm

  • largeur - 150 mm

  • modèle - capot moulé

  • angle - 90...90 °

  • couleur - blanc

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3271780165235

Réf. Sonepar

00013016523

Réf. Fournisseur

16523

Réf. Commerciale

Planet Wattohm

hauteur

60 mm

largeur

150 mm

modèle

capot moulé

angle

90...90 °

couleur

blanc

sans halogène

Oui

matériau

plastique

qualité du matériau

autre

traitement antibactérien

Non

traitement de la surface

non traité

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

numéro RAL

9010

feuille de protection

Non

type de fixation

encliquetable

Angle plat pour goulotte de distribution Viadis 150x60mm blanc Artic

Les Atouts de l'article:

Angle 90° - 90° Angle plat Plastique

Quelques mots du fabricant :

Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.