Planet Wattohm - Cloison - Pour goulotte de distribution hauteur 80mm - PVC Blanc Artic
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 80 mm
longueur - 2000 mm
modèle - unique
couleur - anthracite
type de fixation - encliquetable
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3271780165891
Réf. Sonepar
00013016589
Réf. Fournisseur
16589
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
hauteur
80 mm
longueur
2000 mm
modèle
unique
couleur
anthracite
type de fixation
encliquetable
sans halogène
Non
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
matériau
plastique
qualité du matériau
PVC
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
numéro RAL
7016
température d'utilisation
15...60 °C
Cloison PVC pour goulotte de distribution Viadis hauteur 80mm blanc Artic
Les Atouts de l'article:
Cloison PVC Fixation par encliquetage Plastique
Quelques mots du fabricant :
Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.