• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Planet Wattohm - 16641 - VIADIS 200X80 AI VARIABLE BA

  • Angle interieur variable +ou-5-Pour goulotte distribution Viadis 200x80mm-Blanc
    • Fabricant : Planet Wattohm
    • Réf. fabricant : 16641
    • Référence Sonepar : 00013016641
    • EAN : 3271780166416
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

Angle intérieur variable pour goulotte de distribution Viadis 200x80mm blanc Artic

•Les Atouts de la gamme:

La gaine technique logement (GTL) Viadis Universelle a été spécialement conçue pour s’adapter à tout type de tableau électrique du marché, qu’il s’agisse d’un 13 modules (largeur 250 mm) ou d’un 18 modules (largeur 355 mm). Idéale pour les logements individuels ou collectifs, en neuf comme en rénovation, la goulotte technique logement GTL Viadis Universelle de Planet-Wattohm répond aux nombreuses normes électriques telles que la NF EN 50085-2-1 et la directive RoHS. Equipée de pieds compensateurs, cette gaine technique de logement répond également au décret handicapés qui définit des hauteurs d'accessibilité.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier