Planet Wattohm - Cornet d'epanouissement - Pour goulotte GTL Viadis 18 modules - Blanc Artic
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 260 mm
largeur - 401.9 mm
matériau - plastique
couleur - blanc
sans halogène - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3271780167222
Réf. Sonepar
00013016722
Réf. Fournisseur
16722
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
hauteur
260 mm
largeur
401.9 mm
matériau
plastique
couleur
blanc
sans halogène
Oui
qualité du matériau
autre
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
type de fixation
à visser
numéro RAL
9003
feuille de protection
Non
Cornet d'épanouissement - Permet d’obstruer la jonction plafond vers goulotte ou sol vers goulotte : améliore l'esthétique et facilite la distribution des câbles dans la goulotte - Pour goulotte GTL Viadis 18 modules - Blanc Artic
Les Atouts de l'article:
Cornet d'épanouissement Plastique Sans halogène
Quelques mots du fabricant :
Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.