Planet Wattohm - Embout extremite goulotte - Pour goulotte GTL Viadis 18 modules - Blanc Artic
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 65 mm
largeur - 355 mm
modèle - gauche/droite
matériau - plastique
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3271780167239
Réf. Sonepar
00013016723
Réf. Fournisseur
16723
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
hauteur
65 mm
largeur
355 mm
modèle
gauche/droite
matériau
plastique
couleur
blanc
sans halogène
Oui
qualité du matériau
autre
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
type de fixation
à visser
numéro RAL
9010
feuille de protection
Non
Embout - Permet d’obstruer l'extrémité de la goulotte : améliore l'esthétique - Montage sur le corps de la goulotte par emboîtement serré ou par vissage - Pour goulotte GTL Viadis 18 modules - Blanc Artic
Les Atouts de l'article:
A visser Embout Plastique
Quelques mots du fabricant :
Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.