Planet Wattohm - Base plane goulotte de climatisation Viaclim 70x60mm - Longueur 2m - PVC Blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 70 mm
hauteur - 60 mm
couleur - blanc
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
Minimum d'achat
32 unité(s)
EAN
3271780167512
Réf. Sonepar
00013016751
Réf. Fournisseur
16751
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
largeur
70 mm
hauteur
60 mm
couleur
blanc
matériau
plastique
traitement de la surface
non traité
longueur
2000 mm
sans halogène
Non
nombre de cloisons fixes
0
nombre de cloisons enfichables
0
indice de protection contre les chocs (IK)
autre
qualité du matériau
PVC
traitement antibactérien
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
transparent
Non
numéro RAL
9010
type de fixation
perforation du fond
finition du couvercle
sans
avec agrafe pour tenue de câble
Oui
feuille de protection
Non
avec connecteur de conduit
Non
livraison sur rouleau
Non
indice de protection (IP)
autre
température d'utilisation
15...60 °C
Base plane de goulotte de climatisation Viaclim 70x60mm et longueur 2m à équiper d'un couvercle blanc
Les Atouts de l'article:
Base plane Perforation du fond - Pour une fixation parfaite, des perforations permettent d’ajouter des colliers (type Colson ou Colring) - Possibilité d’installer des agrafes de retenue (fournies avec la base plane) qui permettent le maintien des tubes Plastique
Quelques mots du fabricant :
Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.