Planet Wattohm - Couvercle 100x60mm - Longueur 2m-Pour goulotte de climatisation Viaclim 100x60mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 100 mm
longueur - 2000 mm
matériau - plastique
couleur - blanc
traitement de la surface - non traité
Minimum d'achat
36 unité(s)
EAN
3271780167802
Réf. Sonepar
00013016780
Réf. Fournisseur
16780
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
largeur
100 mm
longueur
2000 mm
matériau
plastique
couleur
blanc
traitement de la surface
non traité
sans halogène
Non
indice de protection contre les chocs (IK)
autre
qualité du matériau
PVC
traitement antibactérien
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
numéro RAL
9010
indice de protection (IP)
autre
température d'utilisation
15...60 °C
Couvercle pour goulotte de climatisation Viaclim 100x60mm et longueur 2m livrée avec 4 agrafes blanc
Les Atouts de l'article:
Couvercle Plastique Se fixe sur l’ensemble de la base plane par simple clipsage
Quelques mots du fabricant :
Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.