Planet Wattohm - Traversee de cloison coudee-Pour goulotte climatisation Viaclim 100x60mm-Blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur du canal d'allège - 100 mm
profondeur du canal d'allège - 60 mm
modèle - doublage de coupe de partie supérieure
forme - symétrique
couleur - blanc
Minimum d'achat
8 unité(s)
EAN
3271780167895
Réf. Sonepar
00013016789
Réf. Fournisseur
16789
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
largeur du canal d'allège
100 mm
profondeur du canal d'allège
60 mm
modèle
doublage de coupe de partie supérieure
forme
symétrique
couleur
blanc
sans halogène
Oui
type de fixation
encliquetable
matériau
plastique
qualité du matériau
ABS
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
Traversée de cloison coudée pour goulotte de climatisation Viaclim 100x60mm blanc
Les Atouts de l'article:
Montage de la traversée coudée de cloison par clipsage sur la base plane de la goulotte et par vissage dans le mur Plastique - Symétrique Traversée de cloison coudée
Quelques mots du fabricant :
Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.