Planet Wattohm - Vis nylon tete cylindrique 6x12mm pour fixation goulottes Segma toute dimension
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
forme de la tête - culasse
taille de fil (M..) - 6
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure - 12 mm
système à vis - fente de vis
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
3271780250504
Réf. Sonepar
00013025050
Réf. Fournisseur
25050
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
matériau
plastique
forme de la tête
culasse
taille de fil (M..)
6
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure
12 mm
système à vis
fente de vis
qualité du matériau
PA 6,6 (plastique)
traitement de la surface
non traité
avec écrou
Non
Vis nylon TC tête cylindrique 6x12mm pour fixation de goulottes Segma de toutes les dimensions
Les Atouts de l'article:
Fente de vis Plastique Vis nylon tête cylindrique
Quelques mots du fabricant :
Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.